アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤなし無垢タイプ 塩ビタイル・長尺シート用 12-40DX

アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤなし無垢タイプ 塩ビタイル・長尺シート用 12-40DX - アシストアシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤなし無垢タイプ 塩ビタイル・長尺シート用 12-40DX - アシスト

無垢のステンレス製ノンスリップです。耐久性が求められる箇所におすすめです。

用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップです。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアライン内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は屋内・屋外問わず使用されていますが、踏面が金属のため雨水など水分の付着により、滑り止め効果が低下します。
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4409998512-40DX 穴無穴無
10,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4409999412-40DX 穴明穴有(図面▼位置チドリ穴明)
12,200
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする