曜日別特売

床金物 見切り金物 真鍮製フラットバー

床金物 見切り金物 真鍮製フラットバー - アシスト床金物 見切り金物 真鍮製フラットバー - アシスト床金物 見切り金物 真鍮製フラットバー - アシスト床金物 見切り金物 真鍮製フラットバー - アシスト床金物 見切り金物 真鍮製フラットバー - アシスト床金物 見切り金物 真鍮製フラットバー - アシスト床金物 見切り金物 真鍮製フラットバー - アシスト床金物 見切り金物 真鍮製フラットバー - アシスト

真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります)
真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。
目立ちすぎず、さりげないアクセントに。

用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。材質真鍮製長さ(m)2仕上磨き内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※真鍮商品は納期がかかる商品の為、10本を超える(数量が多い)場合は7日以上の納期が必要となります。
※商品の磨き仕上げ以外の部分は、真鍮素地のままとなります。
※性質上やわらかく傷つきやすい為、取扱注意。運送時の状況によっては、細かなキズが付く場合がございます。
※性質上、酸化や湿気により変色(くすみ)しやすくなっております。取付けの際には軍手等をご使用ください。
※光沢感をある程度保つためには、日常のお手入れが必要です。水拭きは絶対にしないでください。
1.金属クリーナーを乾いた布に付ける 2.金材を軽くこする 3.乾いた布で拭き取る
※運送時の状況によっては、一部くすみが出始めている場合がございます。日常のお手入れと同じ方法でくすんだ部分を磨いてください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4410002820-621 穴無3×15穴無
11,500
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4410003720-621 穴明3×15穴有
12,200
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4410004620-622 穴無3×20穴無
13,200
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4410005520-622 穴明3×20穴有
13,900
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4410006420-623 穴無3×25穴無
15,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4410008020-623 穴明3×25穴有
15,700
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4410008920-624 穴無3×30穴無
18,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4410009820-624 穴明3×30穴有
18,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4410010720-6210 穴無6×10穴無
15,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4410011620-6210 穴明6×10穴有
16,600
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4410012520-6212 穴無6×12穴無
17,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4410013420-6212 穴明6×12穴有
17,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4410015020-6215 穴無6×15穴無
19,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4410015920-6215 穴明6×15穴有
21,400
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4410016820-6220 穴無6×20穴無
24,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4410017720-6220 穴明6×20穴有
26,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4410018620-6225 穴無6×25穴無
29,700
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4410019520-6225 穴明6×25穴有
31,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする