曜日別特売

床金物 ステンレス製アングル

床金物 ステンレス製アングル - アシスト床金物 ステンレス製アングル - アシスト
用途補修・保護部材などに使用されています。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアライン穴の有無穴無内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4410020430-923(A×B×t):16×16×1.0
3,900
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4410022030-924(A×B×t):19×19×1.0
4,600
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4410022930-925(A×B×t):25×25×1.2
7,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4410023830-926(A×B×t):32×32×1.5
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする