SHIMANO(シマノ)
BT-DN110-A ビルトインタイプ 内蔵式バッテリー
適合
【バッテリーチャージャー】SM-BCR2
質量(g)
50(平均)
シリーズ
ULTEGRA R8050 シリーズ
定格電圧(V)
7.4
バッテリー
内蔵式バッテリー、リチウムイオン
公称容量(Ah)
0.5(3.7Wh)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44100290
IBTDN110A8
¥
19,613
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください