SHIMANO(シマノ)
CS-HG700-11 11S カセットスプロケット
さらにワイドになったギアレンジで、ロードバイクの新たな可能性を探求
幅広いドロップハンドルバーロードバイクに適しています。
MTBハブボディに対応可能なスペーサー付属
仕様
リアスピード :11
歯数
11-34T
質量(g)
379(平均)
タイプ
HG-EV
シリーズ
SHIMANO 105 R7000 シリーズ
アーム数
アルミ製スパイダーアーム:1
ギア数
チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11
適合チェーン
リンクグライド、HG 11スピード
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44100360
ICSHG70011134
¥
7,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください