SHIMANO(シマノ)
CS-M9101-12 12S カセットスプロケット
ペダリングの最中でもスムーズなシフティング
ペダリングの最中でもシフト操作が可能に
BEAM SPIDER 構造により慣性と重量を削減
フリーハブボディーを組み込んだ新しいMICRO SPLINE※構造
仕様
リアスピード :12
タイプ
HYPERGLIDE+
シリーズ
XTR M9100 シリーズ
アーム数
アルミ製スパイダーアーム:1
ギア数
チタンギア:5、アルミギア:3、スチールギア:4
適合チェーン
HG 12スピード
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
歯数
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44100378
ICSM9101045
10-45T
357(平均)
¥
48,855
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
44100387
ICSM9101051
10-51T
367(平均)
¥
48,855
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください