SHIMANO(シマノ)
CS-R9100 11S カセットスプロケット
ライダーチューンに対応するギアコンビレーション
軽量設計
CFRP&アルミ製スパイダーアーム、チタン製スプロケット(ロー側5枚)
仕様
リアスピード :11
タイプ
HG-EV
シリーズ
DURA-ACE R9100 シリーズ
アーム数
アルミ製スパイダーアーム:1、カーボン製スパイダーアーム:1
ギア数
チタンギア:5、アルミギア:0、スチールギア:6
適合チェーン
リンクグライド、HG 11スピード
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44100457
ICSR910011125
11-25T(11-12-13-14-15-16-17※-19※-21※-23※-25※T)
175(平均)
¥
32,976
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44100475
ICSR910011130
11-30T(11-12-13-14-15-17-19※-21※-24※-27※-30※T)
211(平均)
¥
35,777
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
44100484
ICSR910011225
12-25T(12-13-14-15-16-17-18※-19※-21※-23※-25※T)
189(平均)
¥
32,976
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
欠品中
44100466
ICSR910011128
11-28T(11-12-13-14-15-17-19※-21※-23※-25※-28※T)
193(平均)
オープン
取扱い終了
44100500
ICSR910011228
12-28T(12-13-14-15-16-17-19※-21※-23※-25※-28※T)
205(平均)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください