FC-M8120-B2 12S クランクセット

FC-M8120-B2 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)FC-M8120-B2 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)FC-M8120-B2 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)FC-M8120-B2 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)

アグレッシブなトレイルライドに対応した高強度で軽量なデザイン
中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化
ホローテック II
ライダーの好みに応じたセッティングが可能
交換可能なシングル/ダブル チェーンリング
ダイレクトマウント
クランクセットは共通部品として使用可能
Qファクター:178 mm
チェーンライン: 51.8 mm

仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4歯数36-26T寸法(mm)チェーンライン: 51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター: 178シリーズカラー質量(g)662(平均)シリーズDEORE XT M8100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44100658IFCM81202BAX66165
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
44100667IFCM81202BCX66170
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
44100676IFCM81202BEX66175
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
44100685IFCM81202BGX66180
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする