FC-M9120-B2 12S クランクセット

FC-M9120-B2 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)FC-M9120-B2 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)FC-M9120-B2 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)

フロントダブル
広範囲で精密なギア段数を兼ね備えた
合金 インナーチェーンリングとアウターチェーンリングをボルトで取り付け
より早い加速
新ドライブシステム
でこぼこの地形でもスムーズな走行
マウンテンバイクライディング向け専用のギア歯数プロファイル
ダイレクトマウントとワンキーリリースにより、軽量で補強されたデザイン & 簡単なチェーンリング交換が実現
シングルとダブルのチェーンリングが交換可能
クランクセットは共通部品として使用可能
Qファクター: 168 mm
チェーンライン: 51.8 mm

仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4歯数38-28T寸法(mm)チェーンライン: 51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター: 168シリーズカラー質量(g)616(平均)シリーズXTR M9100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44100728IFCM91202BAX88165
75,312
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
44100737IFCM91202BCX88170
オープン
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
44100746IFCM91202BEX88175
オープン
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする