曜日別特売

FC-R7100 12S クランクセット

FC-R7100 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)FC-R7100 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)FC-R7100 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)FC-R7100 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)FC-R7100 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)FC-R7100 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)FC-R7100 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)FC-R7100 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)

剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計
ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現
160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ
50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション
Q-factor: 148 mm

仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148ブラックシリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
クランク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44101060IFCR7100AX0450-34T165
21,196
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
44101069IFCR7100AX2652-36T165
21,196
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
44101078IFCR7100CX0450-34T170
21,196
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
44101087IFCR7100CX2652-36T170
21,196
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
44101096IFCR7100DX0450-34T172.5
21,196
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
44101105IFCR7100DX2652-36T172.5
21,196
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
44101114IFCR7100EX0450-34T175
21,196
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
44101130IFCR7100EX2652-36T175
21,196
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
44101139IFCR7100MX0450-34T160
21,196
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
44101148IFCR7100MX2652-36T160
21,196
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする