FC-R8100 12S クランクセット

FC-R8100 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)FC-R8100 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)FC-R8100 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)FC-R8100 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)FC-R8100 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)FC-R8100 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)FC-R8100 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)FC-R8100 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)

ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。
剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化
ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。

仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148シリーズカラー質量(g)700(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
クランク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44101315IFCR8100AX0450-34T165
35,863
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
44101324IFCR8100AX2652-36T165
35,863
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
44101340IFCR8100CX0450-34T170
35,863
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
44101349IFCR8100CX2652-36T170
35,863
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
44101358IFCR8100DX0450-34T172.5
35,863
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
44101367IFCR8100DX2652-36T172.5
35,863
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
44101376IFCR8100EX0450-34T175
35,863
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
44101385IFCR8100EX2652-36T175
35,863
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
44101394IFCR8100MX0450-34T160
35,863
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
44101410IFCR8100MX2652-36T160
35,863
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする