FC-R8100-P パワーメーター内臓 12S クランクセット

FC-R8100-P パワーメーター内臓 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)FC-R8100-P パワーメーター内臓 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)FC-R8100-P パワーメーター内臓 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)FC-R8100-P パワーメーター内臓 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)

防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン
最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による
正確で素早いデータ収集
校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が±2.0%
シマノ独自のひずみゲージ
すぐに測定を開始可能
トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能
アクティブな温度補正
ソフトウェアが温度変化を自動で補正
フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに
SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能

仕様パワー測定/ひずみセンサー数:24付属品TL-FC40シリーズULTEGRA R8100 シリーズケーブル(充電ケーブル)EW-EC300バッテリー寿命300時間以上内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(g)
クランク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44101419IFCR8100PCX04A50-34T758(平均)170
153,797
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
44101428IFCR8100PCX26A52-36T769(平均)170
153,797
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
44101437IFCR8100PDX04A50-34T758(平均)172.5
153,797
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
44101446IFCR8100PDX26A52-36T769(平均)172.5
153,797
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする