曜日別特売

FC-R9200 12S クランクセット

FC-R9200 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)FC-R9200 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)FC-R9200 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)FC-R9200 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)FC-R9200 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)FC-R9200 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)FC-R9200 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)FC-R9200 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)

バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。
中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。
剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化
ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加

仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148シリーズカラーシリーズDURA-ACE R9200 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード内容量1個
全21種類を絞り込む
歯数
クランク長(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(g)
クランク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44101480IFCR9200AX0450-34T685(平均)165
71,456
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
44101489IFCR9200AX2652-36T692(平均)165
71,456
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
44101498IFCR9200AX4054-40T714(平均)165
71,456
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
44101507IFCR9200BX0450-34T685(平均)167.5
71,456
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
44101516IFCR9200BX2652-36T692(平均)167.5
71,456
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
44101525IFCR9200BX4054-40T714(平均)167.5
71,456
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
44101534IFCR9200CX0450-34T685(平均)170
71,456
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
44101550IFCR9200CX2652-36T692(平均)170
71,456
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
44101559IFCR9200CX4054-40T714(平均)170
71,456
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
44101568IFCR9200DX0450-34T685(平均)172.5
71,456
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
44101577IFCR9200DX2652-36T692(平均)172.5
71,456
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
44101586IFCR9200DX4054-40T714(平均)172.5
71,456
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
44101595IFCR9200EX0450-34T685(平均)175
71,456
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
44101604IFCR9200EX2652-36T692(平均)175
71,456
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
44101620IFCR9200EX4054-40T714(平均)175
71,456
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
44101629IFCR9200FX0450-34T685(平均)177.5
71,456
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
44101638IFCR9200FX2652-36T692(平均)177.5
71,456
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
44101647IFCR9200FX4054-40T714(平均)177.5
71,456
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
44101656IFCR9200MX0450-34T685(平均)160
71,456
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
44101665IFCR9200MX2652-36T692(平均)160
71,456
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
44101674IFCR9200MX4054-40T714(平均)160
71,456
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする