曜日別特売

FC-R9200-P パワーメーター内臓 12S クランクセット

FC-R9200-P パワーメーター内臓 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)FC-R9200-P パワーメーター内臓 12S クランクセット - SHIMANO(シマノ)

本格的なサイクリストにとって必要不可欠なツールであるDURA-ACE FC-R9200-Pは、高い信頼性と防水性、そして左右両方のパワー測定機能を提供します。
充電式バッテリー、Bluetooth LEとANT+接続を備えており、あなたにとってかけがえのないトレーニングパートナーとなります。
防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン
最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による
正確で素早いデータ収集
校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が1.5%未満 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による
シマノ独自のひずみゲージ
すぐに測定を開始可能
トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能
アクティブな温度補正
ソフトウェアが温度変化を自動で補正
フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに
SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能

シリーズDURA-ACE R9200 シリーズケーブル(充電ケーブル)EW-EC300バッテリー寿命300時間以上内容量1個
全6種類を絞り込む
歯数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(g)
クランク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44101690IFCR9200PCX04A50-34T745(平均)170
188,955
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
44101708IFCR9200PCX40D54-40T774(平均)170
188,955
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
44101699IFCR9200PCX26A52-36T752(平均)170
169,500
取扱い終了
44101717IFCR9200PDX04D50-34T745(平均)172.5
169,500
取扱い終了
44101726IFCR9200PDX26D52-36T752(平均)172.5
169,500
取扱い終了
44101735IFCR9200PDX40A54-40T774(平均)172.5
169,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする