曜日別特売

ジュースミキサー Votre

ジュースミキサー Votre - YAMAZEN(山善)ジュースミキサー Votre - YAMAZEN(山善)ジュースミキサー Votre - YAMAZEN(山善)ジュースミキサー Votre - YAMAZEN(山善)ジュースミキサー Votre - YAMAZEN(山善)ジュースミキサー Votre - YAMAZEN(山善)ジュースミキサー Votre - YAMAZEN(山善)ジュースミキサー Votre - YAMAZEN(山善)

大容量ジュースミキサー
果物・野菜はもちろん、クラッシュアイス(家庭用冷蔵庫で作った角氷)も最大10個まで粉砕OK
蓋を開けずに食材や氷を追加できる注ぎ口キャップ付き
LOW/HIの回転スピード2段階に加えてフラッシュ(断続運転)の3タイプを搭載
PTC-G樹脂を使った軽量ボトル
丈夫なブラックチタンコートカッターを採用
カッター台から刃が外せてお手入れ簡単

用途ミキサー、ジューサーとして。離乳食/フローズン/ソース/ヘルシー/健康/果物/野菜/フルーツ/コンパクト/カクテル/プロテイン/簡単操作/クラッシュアイス/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/ジュースミキサー/夏/ドレッシング/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音質量(kg)1.4容量(mL)1000消費電力(W)290電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×15×34.5定格時間4分間以内(4分間使用ごとに2分間以上休止)内容量1台
取扱説明書:(3.23MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44105095MJB-T100(W)
オープン
6,088
6,697(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする