YAMAZEN(山善)
フードプロセッサー Votre
刻む・混ぜる・おろすの1台3役。大容量フードプロセッサー。
押している間だけ動く直感的な操作ボタン。低速運転・高速運転の2段階スピード搭載。食材の硬さに合わせて使い分けができます。
用途
ミキサー、フードプロセッサーとして。離乳食/健康/果物/野菜/肉/たまねぎ/大根おろし/フルーツ/コンパクト/簡単操作/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音/ハイパワー/高速回転/低速回転/ミンチ
質量(kg)
1.7
容量(L)
約1.2
電源
AC100V(50/60Hz)
容量(g)
500(ハンバーグの場合)
安全装置
電流ヒューズ、温度ニューズ、安全スイッチ
電源コード(m)
約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×18×22.5
定格時間
1分間以内(1分間使用ごとに15分間以上休止)
内容量
1台
取扱説明書:
(4.01MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44105104
MFD-G500(W)
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
フードプロセッサー MFD-G500(W) 商品紹介
参考になった