YAMAZEN(山善)
エアフライヤー
油の準備や処理が不要でラクラク調理。そしてヘルシーな エアーフライヤー
オーブン料理も楽しめるノンフライヤー
レシピブック付きで料理の幅が広がる
バスケット、網プレートは丸洗い対応
用途
電気フライヤーとして。フライヤー/揚げ物/ノンフライヤー/フライアー/ノンフライアー/エアフライアー/エアーフライアー/から揚げ/ローカロリー/卓上/温度調節/パーティー/誕生日会/おうち時間/ドーナツ/ケーキ/女子会/レシピ/ヘルシー料理/ノンオイル/から揚げ/コロッケ/ポテトフライ/フライドポテト
質量(kg)
3.1
色
ブラック
消費電力(W)
1200
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
0.9
温度調節範囲(℃)
80~120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.7×29.5×28.7
タイマー設定
30分まで(1分刻み)
内容量
1台
取扱説明書:
(0.53MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44105129
YAF-C120(B)
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
エアフライヤー 商品紹介
参考になった