YAMAZEN(山善)
万能アウトドアハンガー
シェラカップ・スキレットなど、各種ツールを掛けられるアウトドアハンガーラック。軽量・コンパクトで持ち運びにも便利。収納バッグ付き。
用途
キャンプ,アウトドアに。Campers Collection/キャンパーズコレクション/アルミ製/ハンガーラック/シェラカップ/スキレット/コッヘル/調理器具/屋外/BBQ/山/海
材質
本体:アルミニウム
質量(g)
650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
74×58×71
組立時間
約10-20分
内容量
1個
取扱説明書:
(0.37MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44105488
OHR-68(BK)
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください