ハンドブレンダー Votre

ハンドブレンダー Votre - YAMAZEN(山善)ハンドブレンダー Votre - YAMAZEN(山善)ハンドブレンダー Votre - YAMAZEN(山善)ハンドブレンダー Votre - YAMAZEN(山善)ハンドブレンダー Votre - YAMAZEN(山善)ハンドブレンダー Votre - YAMAZEN(山善)ハンドブレンダー Votre - YAMAZEN(山善)ハンドブレンダー Votre - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

つぶす、まぜるの1台2役。ボトル付き軽量ハンドブレンダー。
毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。
ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。水洗い対応です。
本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。

用途ハンドブレンダーとして。 ハンディブレンダー ハンドミキサー ハンディミキサー スティックブレンダー スムージー ミキサー ブレンダー ボトル付き 離乳食 幼児食 介護食 電動 電動ミキサー付属品本体、ブレンダー、ボトル質量(g)540消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×34定格時間1分(1分使用ごとに15分以上休止)内容量1個
取扱説明書:(1.07MB)
注意
※接続部は水洗い不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44105689YHBA-S120(W)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: 大豆潰し
不動産業

お味噌づくりで、ゆでた大豆を潰していたら4回目で動かなくなりました。 3日目です。
もう電源が入りません。

対象商品 : 44105689
2024-07-05
用途: 自家製マヨネーズに使用
有限会社チェルシー飲食業

力強さは満足。ただ、スイッチがエンドにあるのが少し使い辛いかも知れない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする