曜日別特売

携帯型 暑さ/乾燥指数チェッカー

携帯型 暑さ/乾燥指数チェッカー - カスタム携帯型 暑さ/乾燥指数チェッカー - カスタム携帯型 暑さ/乾燥指数チェッカー - カスタム

危険度の高い”厳重警戒”と”危険”(暑さ指数)、警戒(乾燥指数)のレベルに達すると自動でLEDが光り、アラームが鳴って、お知らせします。
温度、湿度の表示と併せてモードごとに暑さ指数(WBGT)と乾燥指数の数値も表示されます。
熱中症指数モードと乾燥指数モードは操作の簡単なスイッチ切り替え方式。
卓上スタンドとストラップ付き。ご利用シーンに併せた設置ができます。

用途熱中症や乾燥の指数管理付属品ストラップ、取扱説明書(保証書付き)、CR2032リチウム電池×1個測定範囲乾燥指数:1.0~70.0g/m3質量(g)約30電源CR2032リチウム電池×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×40×12.5温度測定範囲(℃)0.0~+50.0湿度測定範囲(%)20~95RH電池寿命約1年(アラーム動作なしの場合)※使用環境や表示確認の頻度によって異なります。RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)アラーム:約60(製品正面から約10cmの距離の場合)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44116356HV-610
1,700
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
44116365HV-610(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする