曜日別特売

プリンター付デジタル体重計 DP-7800(検定付き)

プリンター付デジタル体重計 DP-7800(検定付き) - Yamato(大和製衡)プリンター付デジタル体重計 DP-7800(検定付き) - Yamato(大和製衡)

ひょう量200kg/目量50gの高ひょう量タイプ
高さ45mmの大型液晶表示
計量状態をLEDランプとブザーで表現
表示パネルを横振り・縦振りでき、見やすい角度に調節できます。
単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。
プリンターとのセット

セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)200電源単1乾電池×4本(付属)定格電圧(V)DC6目量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×785~805検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354最大風袋量(kg)200防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)内容量1セット
注意
※適合地区により商品が分かれています。適合地区をご確認ください。
※電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
重力加速度の範囲(m/s2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44104325DP-7800PW-P-200-1道北地方(宗谷・上川・留萌)、 道東地方(網走・根室・釧路)9.804~9.807
153,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44104334DP-7800PW-P-200-2道央(石狩・後志・空知)、 道南(檜山・胆振・日高・渡島)、十勝地方9.803~9.806
153,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44104350DP-7800PW-P-200-3青森県、岩手県9.801~9.804
153,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44104359DP-7800PW-P-200-4宮城県、秋田県9.800~9.803
153,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44104368DP-7800PW-P-200-5山形県、宮城県9.799~9.802
153,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44104377DP-7800PW-P-200-6福島県9.798~9.801
153,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44104386DP-7800PW-P-200-7新潟県、茨城県9.798~9.801
153,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44104395DP-7800PW-P-200-8栃木県9.797~9.800
153,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44104404DP-7800PW-P-200-9千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、 東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)9.796~9.799
153,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44104420DP-7800PW-P-200-10長野県9.795~9.798
153,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44104429DP-7800PW-P-200-11東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)9.794~9.796
153,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44104438DP-7800PW-P-200-12福井県、富山県、石川県9.797~9.800
153,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44104447DP-7800PW-P-200-13静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県9.796~9.799
153,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44104456DP-7800PW-P-200-14香川県、愛媛県、徳島県、高知県9.795~9.797
153,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44104465DP-7800PW-P-200-15長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、 鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)9.794~9.797
153,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44104474DP-7800PW-P-200-16鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)9.791~9.794
153,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
44104490DP-7800PW-P-200-17沖縄県9.789~9.792
153,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする