TMEHジャパン
樹脂コーティングパイプ
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
色
パールシルバー
質量(g)
2020
呼び外径(mm)
Φ28
板厚(mm)
0.7
定尺(m)
(呼び)4
強度(Nm)
(10mmたわみ)420
表面
ABS・PO樹脂コーティング
芯材
スチール
樹脂厚(mm)
1.1
内容量
1本
注意
※DP2807パールシルバーは溶着剤TK-100Sでは溶着できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。
※仕様変更に伴い塗装の色味に変更があります。旧品が無くなり次第、仕様変更後の商品に切り替わります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44117029
DP2807-4-PS
オープン
¥
1,840
¥
2,024
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません