TMEHジャパン
スウェイジングパイプ
細くなっている部分を樹脂コーティングパイプとアルミパイプを除くΦ28パイプ(内径部凹凸なしタイプ)に挿入できます。
用途
※簡易的に抜き差しする場合に使用します。
質量(g)
116
呼び外径(mm)
24/28
板厚(mm)
0.9
芯材
ステンレス(有磁性)
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44117056
SW09-201
オープン
¥
1,030
¥
1,133
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません