TMEHジャパン
アジャスター
材質
スチール
表面
三価クロムメッキ
内容量
1セット
注意
※アジャスター締め付けの際は19mmスパナをご使用ください。
※固定には別途アンカーボルト(M10)が必要となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44117869
AD50WA-AC
105
68
オープン
¥
475
¥
523
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44117878
AD50WB-AC
142
118
オープン
¥
498
¥
548
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【フットパーツ】アジャスター取付方法
参考になった