曜日別特売

衛星放送受信屋内用同軸ケーブル

衛星放送受信屋内用同軸ケーブル - 富士電線工業衛星放送受信屋内用同軸ケーブル - 富士電線工業衛星放送受信屋内用同軸ケーブル - 富士電線工業衛星放送受信屋内用同軸ケーブル - 富士電線工業衛星放送受信屋内用同軸ケーブル - 富士電線工業衛星放送受信屋内用同軸ケーブル - 富士電線工業衛星放送受信屋内用同軸ケーブル - 富士電線工業衛星放送受信屋内用同軸ケーブル - 富士電線工業

軟銅線を内部導体に用い、発泡ポリエチレンを絶縁体とし、その上に外部導体1(アルミラミネートテープ)と外部導体2(錫めっき軟銅線編組)を施し、その上にビニルシースを施した同軸ケーブルです。

用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に使用します。仕様(JIS認証番号)JE0507012規格5CJIS規格C3502最高使用温度(℃)60仕上外径(mm)7.7±0.5曲げ半径(mm)77以上絶縁体標準厚さ(mm)1.98シース標準厚さ(mm)0.95内部導体(mm)1.05特性インピーダンス(Ω)75±3最低使用温度(℃)(固定/移動)-25/-15
全10種類を絞り込む
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44118508S5CFB-B-5M1巻(5m)5
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
44118517S5CFB-B-10M1巻(10m)10
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
44118526S5CFB-B-15M1巻(15m)15
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
44118535S5CFB-B-20M1巻(20m)20
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
44118544S5CFB-B-30M1巻(30m)30
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
44118560S5CFB-H-5M1巻(5m)5
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
44118569S5CFB-H-10M1巻(10m)10
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
44118578S5CFB-H-15M1巻(15m)15
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
44118587S5CFB-H-20M1巻(20m)20
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
44118596S5CFB-H-30M1巻(30m)30
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする