MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプ

MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプ - ダイヤトレンド

MELSECNET対応光ケーブル
F08F08
2芯
屋内外用
大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル

用途屋内外用材質【光コード】コア:石英ガラス、クラッド:石英ガラス、被覆:紫外線硬化性樹脂、抗張力繊維:アラミド繊維、外被:PVC(紫)、【光ケーブル】テンションメンバ:防錆処理銅線、シース:PVC(黒・赤ライン)ブラック使用温度範囲(℃)-20~70圧力(許容側圧)非固定時:500N/50mmコネクタ形状両端F08芯数2ケーブル外径(Φmm)約9.4許容曲げ半径(mm)非固定時:188、固定時:94仕上外径(mm)約9.4使用場所屋内外用RoHS指令(10物質対応)対応許容張力kN(kgf)非固定時:0.3、固定時: -ファイバータイプシングルモード伝送損失(dB/m)≦5.5/k:(λ=0.85μm)コネクタ1F08コネクタコネクタ2F08コネクタ内容量1本
注意
※敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください
※また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください
全20種類を絞り込む
ケーブル長(m)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44106434DFC-QLF08-RFT12(10M)10
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44106450DFC-QLF08-RFT12(20M)20
オープン
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
44106459DFC-QLF08-RFT12(30M)30
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44106468DFC-QLF08-RFT12(40M)40
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44106477DFC-QLF08-RFT12(50M)50
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44106486DFC-QLF08-RFT12(60M)60
オープン
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44106495DFC-QLF08-RFT12(70M)70
オープン
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44106504DFC-QLF08-RFT12(80M)80
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44106520DFC-QLF08-RFT12(90M)90
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44106529DFC-QLF08-RFT12(100M)100
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44106538DFC-QLF08-RFT12(110M)110
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44106547DFC-QLF08-RFT12(120M)120
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44106556DFC-QLF08-RFT12(130M)130
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44106565DFC-QLF08-RFT12(140M)140
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44106574DFC-QLF08-RFT12(150M)150
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44106590DFC-QLF08-RFT12(160M)160
オープン
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44106599DFC-QLF08-RFT12(170M)170
オープン
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44106608DFC-QLF08-RFT12(180M)180
オープン
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44106617DFC-QLF08-RFT12(190M)190
オープン
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
44106626DFC-QLF08-RFT12(200M)200
オープン
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする