マイコン炊飯ジャー 極め炊き

マイコン炊飯ジャー 極め炊き - 象印マホービン

高火力で炊き続ける「豪熱沸とう」&ハイパワー495W(最大電力)
ふたヒーターつきでふっくらおいしい「全面加熱」
24時間おいしく保温できる「うるつや保温」
おいしく炊ける「無洗米」メニュー
玄米や雑穀米など、健康米がおいしく炊ける
熱が側面まで伝わりやすい広く浅めの形状「黒厚釜(2.5mm)」

質量(kg)約2.7チャコール(HZ)消費電力(W)495(炊飯時)消費電力量(Wh)92.4(1回あたりの炊飯時)、10.4(1時間あたりの保温時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23.5×32.5×19.5(ふた開き時の高さ)36.5年間消費電力量(kWh/年)37.8(エコ炊飯)省エネ基準達成率(%)102(エコ炊飯)炊飯容量0.5~3合(0.09~0.54L)内容量1台
注意
※お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。お好みに合わせて炊飯メニューをお選びください。
※消費電力はエコ炊飯メニューの場合です。メニューによって異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44107570NL-BE05
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする