曜日別特売

オーブントースター こんがり倶楽部

オーブントースター こんがり倶楽部 - 象印マホービン

外はサクっと、中はふんわりとした絶妙な食感のトーストに仕上げる!約90%の方が"サクふわ"を実感「サクふわトースト」コース
便利な8つの「マイコン自動コース」
トースト4枚が同時に焼ける・約25cmのピザが丸ごと焼ける「ビッグ&ワイド庫内」
メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」
ムラを抑えて焼ける「5本ヒーター」(上遠赤2本・下3本)
お手入れ簡単!「はずせるとびら」

マットブラック(BZ)消費電力(W)1300本体質量(kg)約5.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約395×345×225トレー内寸(mm)約W255×D255庫内寸法(mm)約W270×D295×H90タイマー30分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44107588ET-GP30
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44107588ET-GP3064099948EQ-HM30ET-GP30 オーブントースター 象印マホービン 64099948オーブントースター象印マホービン1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする