曜日別特売

オーブントースター こんがり倶楽部

オーブントースター こんがり倶楽部 - 象印マホービンオーブントースター こんがり倶楽部 - 象印マホービンオーブントースター こんがり倶楽部 - 象印マホービンオーブントースター こんがり倶楽部 - 象印マホービンオーブントースター こんがり倶楽部 - 象印マホービンオーブントースター こんがり倶楽部 - 象印マホービンオーブントースター こんがり倶楽部 - 象印マホービンオーブントースター こんがり倶楽部 - 象印マホービン

トースト4枚が同時に焼ける・約25cmのピザが丸ごと焼ける「ビッグ&ワイド庫内」
メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」
ハイパワー「1300W」ムラを抑えて焼ける「5本ヒーター」(上2本・下3本)
ムラを抑えて焼ける「トースト3~4枚専用スイッチ搭載」
料理のバリエーションが広がる「30分ロングタイマー」
お手入れ簡単!「はずせるとびら」

ボルドー(VD)消費電力(W)1300本体質量(kg)約5.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約395×345×225トレー内寸(mm)約W255×D255庫内寸法(mm)約W270×D295×H90タイマー30分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44107597ET-GU30
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする