象印マホービン
マイコン沸とう 電動ポット
コンパクトなのにたっぷり「2L」サイズ
ラクラク注げる「電動給湯」
用途に合わせて選べる「3段階保温設定」98℃・90℃・70℃
ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg)
約2.0
色
ホワイト(WA)
容量(L)
2.0
消費電力(W)
700(湯沸かし時)
機能
マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯もれ防止構造、転倒湯もれ防止構造、自動給湯ロック、フッ素加工内容器、カルキとばし沸とう、センター給湯ボタン、広口容器
電気代の目安
年間(税込)約11000円
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約19×27×25.5
年間消費電力量(kWh/年)
357
一日あたりの消費電力量(kWh/日)
0.98
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44107834
CP-EA20
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください