曜日別特売

ステンレスタンブラー

ステンレスタンブラー - 象印マホービンステンレスタンブラー - 象印マホービンステンレスタンブラー - 象印マホービンステンレスタンブラー - 象印マホービンステンレスタンブラー - 象印マホービンステンレスタンブラー - 象印マホービンステンレスタンブラー - 象印マホービンステンレスタンブラー - 象印マホービン

保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん構造」
保温力を高め手持ちで運ぶときこぼれにくい回転開閉ふた
気になる汚れもキレイに洗える「分解ふた」
たっぷり入る大容量「450mL」
キズや汚れが目立ちにくい「内面マット仕上げ」
飲み物を注ぎやすく、洗いやすい広口「約7.5cm」

容量(L)0.45材質(本体)ステンレス質量(kg)約0.24エコマーク認定認定保温効力(℃)81以上(1時間後)保冷効力(℃)7以下(1時間後)本体寸法(cm)約8.5(本体上部)×9×17口径(Φcm)約7.5エコマーク認定番号10146002内容量1本
注意
※保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を450mLの水位線まで満たし、湯温が95℃±1℃の時から1時間放置した場合におけるその湯の温度。
※保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を450mLの水位線まで満たし、水の温度が4℃±1℃の時から1時間放置した場合におけるその水の温度。
※食器洗い乾燥機および食器乾燥器などは使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44108690SX-FA450.45スレートブラック(BM)
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44108699SX-FA450.45ペールホワイト(WM)
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44108708SX-FA450.45スモーキーピンク(PZ)
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44108717SX-FA450.45アッシュグリーン(GZ)
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする