曜日別特売

ステンレスタンブラー

ステンレスタンブラー - 象印マホービンステンレスタンブラー - 象印マホービンステンレスタンブラー - 象印マホービンステンレスタンブラー - 象印マホービン

飲み物の温度を長時間キープ!高い保冷&保温力「ステンレス真空2重まほうびん構造」
真空2重のまほうびん構造で保冷・保温力が高いから、飲み物の温度を長時間キープします。冷たい飲み物を入れても結露せず、熱い飲み物を入れても外側が熱くなりません。
やさしい口当たりの「なめらかな飲み口」でキズや汚れが目立ちにくい「内面マット仕上げ」
マグカップのような丸みを持たせたやさしい口当たりの飲み口です。内面がマット仕上げになっているので、キズや水跡が目立ちにくくなっています。
広口約7.5cm

材質ステンレス質量(kg)約0.18容量(L)0.45エコマーク認定認定保温効力(℃)49以上(1時間後)保冷効力(℃)7以下(1時間後)本体寸法(cm)約8.5×8.5×14口径(Φcm)約7.5エコマーク認定番号10146002内容量1本
注意
※保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を飲み口上端から1cm下の位置まで入れた状態で湯温が95℃±1℃の時から1時間放置した場合におけるその湯の温度。
※保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を飲み口上端から1cm下の位置まで入れた状態で水の温度が4℃±1℃の時から1時間放置した場合におけるその水の温度。
※食器洗い乾燥機および食器乾燥機などは使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44108726SX-DN45クリアブルー(AC)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
44108735SX-DN45クリアカッパー(NC)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする