マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
モーションネット センターボード(PCI-Express)
モーションネットのセンターボードです。(PCI-Expressバス)
仕様
(モーションネット通信ライン)2Line
寸法(幅W×高さH)(mm)
125.8×53.5
接続
ローカル:128台 (max) 、(64台/ライン)
インターフェース
(バス)PCI-Express x1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44156265
PPCIe-8603
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください