マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
モーションネット 汎用モーション制御ローカルボード
モーションネットの汎用4軸モーション制御ローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×148×18.6
電源電圧(V)
DC24±10%
速度
(指令パルス)0.1~3.5M (pps)
RoHS指令(10物質対応)
対応
制御軸数
4軸
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44156369
MNET-M204-DUM
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください