シバタ(フォークリフト)
リン酸鉄モバイルバッテリー
高品質・大容量 12Vモバイルバッテリー
「リン酸鉄リチウム」を採用しているため、発火の危険性が無く安心
本体付属の強力マグネットで車体への設置も簡単
質量(g)
約1500
電圧(V)
DC12.8 ±10%
保護等級
IP65相当
電池
リン酸鉄リチウム
取付け方法
強力マグネット
充電時間(時間)
4~5
電池残量表示
LED 4段階表示
バッテリー容量(mAh)
6000
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
182×95×46
過電圧保護(V)
DC14.4
内容量
1個
注意
※充電器は別途必要です。(MAS-FB002)
※充電の際は本体の電源をつけた状態で充電して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44156834
MAS-FB001
¥40,000
¥
39,980
¥43,978
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください