住友電工ハードメタル
旋削チップ WNMG-EF
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。
優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状
六角形80°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
-
ブレーカ
両面あり
切削領域
仕上切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
-
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
EF
等級記号
M
内容量
1箱(10個)
全26種類を絞り込む
材質
CVDコーティング
PVDコーティング
穴径(Φmm)
3.81
5.16
切刃長さ(mm)
6.5
8.7
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44171455
WNMG060404N-EF AC520U
PVDコーティング
3.81
難削材、ステンレス鋼
6.5
0.4
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171464
WNMG060404N-EF AC6020M
CVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
6.5
0.4
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171480
WNMG060404N-EF AC6030M
CVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
6.5
0.4
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171489
WNMG060404N-EF AC6040M
PVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
6.5
0.4
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44171498
WNMG060404N-EF AC8020P
CVDコーティング
3.81
鋼
6.5
0.4
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171507
WNMG060404N-EF AC5005S
PVDコーティング
3.81
難削材
6.5
0.4
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171516
WNMG060404N-EF AC5015S
PVDコーティング
3.81
難削材
6.5
0.4
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171525
WNMG060404N-EF AC5025S
PVDコーティング
3.81
難削材
6.5
0.4
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171534
WNMG060408N-EF AC520U
PVDコーティング
3.81
難削材、ステンレス鋼
6.5
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44171550
WNMG060408N-EF AC6020M
CVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
6.5
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171559
WNMG060408N-EF AC6030M
CVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
6.5
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171568
WNMG060408N-EF AC6040M
PVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
6.5
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44171577
WNMG060408N-EF AC8020P
CVDコーティング
3.81
鋼
6.5
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171586
WNMG060408N-EF AC5005S
PVDコーティング
3.81
難削材
6.5
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44171595
WNMG060408N-EF AC5015S
PVDコーティング
3.81
難削材
6.5
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171604
WNMG060408N-EF AC5025S
PVDコーティング
3.81
難削材
6.5
0.8
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44171620
WNMG080404N-EF AC6020M
CVDコーティング
5.16
ステンレス鋼
8.7
0.4
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171629
WNMG080404N-EF AC8020P
CVDコーティング
5.16
鋼
8.7
0.4
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171638
WNMG080404N-EF AC5005S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
0.4
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44171647
WNMG080404N-EF AC5015S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
0.4
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171656
WNMG080404N-EF AC5025S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
0.4
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
44171665
WNMG080408N-EF AC6020M
CVDコーティング
5.16
ステンレス鋼
8.7
0.8
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
44171674
WNMG080408N-EF AC8020P
CVDコーティング
5.16
鋼
8.7
0.8
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171690
WNMG080408N-EF AC5005S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
0.8
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44171708
WNMG080408N-EF AC5025S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
0.8
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
44171699
WNMG080408N-EF AC5015S
PVDコーティング
5.16
難削材
8.7
0.8
¥
11,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください