住友電工ハードメタル
旋削チップ WNMG-FA
曲面ブレーカが微小切削に威力を発揮。
材質
コーテッドサーメット
形状
六角形80°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
被削材
鋼
切刃長さ(mm)
8.7
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
-
ブレーカ
両面あり
切削領域
微小切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
-
穴の形状
円筒穴
材種
T2500Z
RoHS指令(10物質対応)
対応
切削状況
断続
ブレーカ記号
FA
等級記号
M
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44172250
WNMG080402N-FA T2500Z
0.2
¥
10,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172259
WNMG080404N-FA T2500Z
0.4
¥
10,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172268
WNMG080408N-FA T2500Z
0.8
¥
10,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください