曜日別特売

旋削チップ WNMG-FB

旋削チップ WNMG-FB - 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-FB - 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-FB - 住友電工ハードメタル

低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。
低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。

形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FB等級記号M内容量1箱(10個)
全23種類を絞り込む
材質
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44172277WNMG060404N-FB T1500Aサーメット3.816.50.4
6,900
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172286WNMG060408N-FB T1500Aサーメット3.816.50.8
6,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172295WNMG080402N-FB T1000Aサーメット5.16鋼、鋳鉄8.70.2
9,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172304WNMG080402N-FB T1500Aサーメット5.168.70.2
9,600
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172320WNMG080404N-FB T1000Aサーメット5.16鋼、鋳鉄8.70.4
9,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172329WNMG080404N-FB T1500Aサーメット5.168.70.4
9,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172338WNMG080408N-FB T1000Aサーメット5.16鋼、鋳鉄8.70.8
9,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172347WNMG080408N-FB T1500Aサーメット5.168.70.8
9,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172356WNMG060404N-FB AC6040MPVDコーティング3.81ステンレス鋼6.50.4
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172365WNMG060408N-FB AC6040MPVDコーティング3.81ステンレス鋼6.50.8
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172374WNMG080402N-FB AC6040MPVDコーティング5.16ステンレス鋼8.70.2
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172390WNMG080402N-FB T1500Zコーテッドサーメット5.168.70.2
10,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172399WNMG080404N-FB AC6040MPVDコーティング5.16ステンレス鋼8.70.4
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172408WNMG080404N-FB T1500Zコーテッドサーメット5.168.70.4
10,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172417WNMG080408N-FB AC6040MPVDコーティング5.16ステンレス鋼8.70.8
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172426WNMG080408N-FB T1500Zコーテッドサーメット5.168.70.8
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172435WNMG060404N-FB T1500Zコーテッドサーメット3.816.50.4
9,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172444WNMG060408N-FB T1500Zコーテッドサーメット3.816.50.8
9,600
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172460WNMG060404N-FB T2500Zコーテッドサーメット3.816.50.4
9,600
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172469WNMG060408N-FB T2500Zコーテッドサーメット3.816.50.8
9,600
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172478WNMG080402N-FB T2500Zコーテッドサーメット5.168.70.2
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172487WNMG080404N-FB T2500Zコーテッドサーメット5.168.70.4
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172496WNMG080408N-FB T2500Zコーテッドサーメット5.168.70.8
10,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする