曜日別特売

旋削チップ WNMG-FE

旋削チップ WNMG-FE - 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-FE - 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-FE - 住友電工ハードメタル

仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。

形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FE等級記号M内容量1箱(10個)
全52種類を絞り込む
材質
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44172505WNMG060404N-FE T1500Aサーメット3.816.50.4
6,900
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172514WNMG060408N-FE T1500Aサーメット3.816.50.8
6,900
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172530WNMG080402N-FE T1000Aサーメット5.16鋼、鋳鉄8.70.2
9,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172539WNMG080402N-FE T1500Aサーメット5.168.70.2
9,600
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172548WNMG080404N-FE T1000Aサーメット5.16鋼、鋳鉄8.70.4
9,600
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172557WNMG080404N-FE T1500Aサーメット5.168.70.4
9,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172566WNMG080408N-FE T1000Aサーメット5.16鋼、鋳鉄8.70.8
9,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172575WNMG080408N-FE T1500Aサーメット5.168.70.8
9,600
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172584WNMG080412N-FE T1000Aサーメット5.16鋼、鋳鉄8.71.2
9,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172600WNMG080412N-FE T1500Aサーメット5.168.71.2
9,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172609WNMG060404N-FE AC6030MCVDコーティング3.81ステンレス鋼6.50.4
9,700
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172618WNMG060404N-FE AC6040MPVDコーティング3.81ステンレス鋼6.50.4
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172627WNMG060404N-FE AC810PCVDコーティング3.816.50.4
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172636WNMG060404N-FE AC830PCVDコーティング3.816.50.4
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172645WNMG060404N-FE T1500Zコーテッドサーメット3.816.50.4
9,600
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172654WNMG060408N-FE AC6030MCVDコーティング3.81ステンレス鋼6.50.8
9,700
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172670WNMG060408N-FE AC6040MPVDコーティング3.81ステンレス鋼6.50.8
9,700
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172679WNMG060408N-FE AC810PCVDコーティング3.816.50.8
9,700
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172688WNMG060408N-FE AC830PCVDコーティング3.816.50.8
9,700
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172697WNMG060408N-FE T1500Zコーテッドサーメット3.816.50.8
9,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172706WNMG080402N-FE AC6030MCVDコーティング5.16ステンレス鋼8.70.2
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172715WNMG080402N-FE AC6040MPVDコーティング5.16ステンレス鋼8.70.2
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172724WNMG080402N-FE AC810PCVDコーティング5.168.70.2
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172740WNMG080402N-FE AC830PCVDコーティング5.168.70.2
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172749WNMG080402N-FE T1500Zコーテッドサーメット5.168.70.2
10,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172758WNMG080404N-FE AC6030MCVDコーティング5.16ステンレス鋼8.70.4
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172767WNMG080404N-FE AC6040MPVDコーティング5.16ステンレス鋼8.70.4
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172776WNMG080404N-FE AC810PCVDコーティング5.168.70.4
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172785WNMG080404N-FE AC830PCVDコーティング5.168.70.4
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172794WNMG080404N-FE T1500Zコーテッドサーメット5.168.70.4
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172810WNMG080408N-FE AC6030MCVDコーティング5.16ステンレス鋼8.70.8
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172819WNMG080408N-FE AC6040MPVDコーティング5.16ステンレス鋼8.70.8
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172828WNMG080408N-FE AC810PCVDコーティング5.168.70.8
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172837WNMG080408N-FE AC830PCVDコーティング5.168.70.8
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172846WNMG080408N-FE T1500Zコーテッドサーメット5.168.70.8
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172855WNMG080412N-FE AC6030MCVDコーティング5.16ステンレス鋼8.71.2
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172864WNMG080412N-FE AC6040MPVDコーティング5.16ステンレス鋼8.71.2
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172880WNMG080412N-FE AC810PCVDコーティング5.168.71.2
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172889WNMG080412N-FE AC830PCVDコーティング5.168.71.2
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172898WNMG080412N-FE T1500Zコーテッドサーメット5.168.71.2
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172907WNMG060404N-FE AC8020PCVDコーティング3.816.50.4
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172916WNMG060408N-FE AC8020PCVDコーティング3.816.50.8
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172925WNMG080402N-FE AC8020PCVDコーティング5.168.70.2
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172934WNMG080404N-FE AC8020PCVDコーティング5.168.70.4
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172950WNMG080408N-FE AC8020PCVDコーティング5.168.70.8
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172959WNMG080412N-FE AC8020PCVDコーティング5.168.71.2
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172968WNMG060404N-FE T2500Zコーテッドサーメット3.816.50.4
9,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
44172977WNMG060408N-FE T2500Zコーテッドサーメット3.816.50.8
9,600
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172986WNMG080402N-FE T2500Zコーテッドサーメット5.168.70.2
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
44172995WNMG080404N-FE T2500Zコーテッドサーメット5.168.70.4
10,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする