曜日別特売

旋削チップ WNMG-GUW

旋削チップ WNMG-GUW - 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-GUW - 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-GUW - 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-GUW - 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-GUW - 住友電工ハードメタル

ワイパー刃付きの高能率中仕上用ブレーカ。

材質CVDコーティング形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ被削材勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GUW等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※切込み角95°のホルダをご使用ください。
※加工プログラム補正不要。CNMG型/WNMG型/CCMT型/CPMT型ワイパーインサートはISO規格に準拠しており、ご使用に際して加工プログラムの補正は不要です。
※CNMG型は鈍角側(100°)コーナーについてもワイパー効果を得る事が可能です。
※製品画像は代表画像です。
全6種類を絞り込む
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材種
6種類すべて表示中
注文コード
品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44173537WNMG060408N-GUW AC8020P3.816.50.8AC8020P一般
9,700
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
44173546WNMG060408N-GUW AC810P3.816.50.8AC810P連続
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173555WNMG060408N-GUW AC820P3.816.50.8AC820P一般
9,700
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
44173564WNMG060408N-GUW AC830P3.816.50.8AC830P断続
9,700
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
44173580WNMG080408N-GUW AC8020P5.168.70.8AC8020P一般
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173589WNMG080412N-GUW AC8020P5.168.71.2AC8020P一般
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする