曜日別特売

旋削チップ WNMG-LUW

旋削チップ WNMG-LUW - 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-LUW - 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-LUW - 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-LUW - 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-LUW - 住友電工ハードメタル

ワイパー刃付きの高能率仕上用ブレーカ。

形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号LUW等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※切込み角95°のホルダをご使用ください。
※加工プログラム補正不要。CNMG型/WNMG型/CCMT型/CPMT型ワイパーインサートはISO規格に準拠しており、ご使用に際して加工プログラムの補正は不要です。
※CNMG型は鈍角側(100°)コーナーについてもワイパー効果を得る事が可能です。
※製品画像は代表画像です。
全15種類を絞り込む
材質
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44173914WNMG060404N-LUW AC6030MCVDコーティング3.81ステンレス鋼6.50.4
9,700
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
44173930WNMG060404N-LUW AC8020PCVDコーティング3.816.50.4
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173939WNMG060408N-LUW AC6030MCVDコーティング3.81ステンレス鋼6.50.8
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173948WNMG060408N-LUW AC8020PCVDコーティング3.816.50.8
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173957WNMG080404N-LUW AC6030MCVDコーティング5.16ステンレス鋼8.70.4
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173966WNMG080404N-LUW AC8020PCVDコーティング5.168.70.4
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
44173975WNMG080408N-LUW AC6030MCVDコーティング5.16ステンレス鋼8.70.8
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44173984WNMG080408N-LUW AC8020PCVDコーティング5.168.70.8
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174000WNMG080412N-LUW AC6030MCVDコーティング5.16ステンレス鋼8.71.2
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174009WNMG080412N-LUW AC8020PCVDコーティング5.168.71.2
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174018WNMG080404N-LUW T2500Zコーテッドサーメット5.168.70.4
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
44174027WNMG080408N-LUW T2500Zコーテッドサーメット5.168.70.8
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
44174036WNMG080412N-LUW T2500Zコーテッドサーメット5.168.71.2
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
44174045WNMG060404N-LUW T2500Zコーテッドサーメット3.816.50.4
9,600
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
44174054WNMG060408N-LUW T2500Zコーテッドサーメット3.816.50.8
9,600
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする