曜日別特売

旋削チップ WNMG-MU

旋削チップ WNMG-MU - 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-MU - 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-MU - 住友電工ハードメタル

低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。

形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MU等級記号M内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
材種
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44174176WNMG080408N-MU AC5005SPVDコーティング難削材0.8AC5005S連続
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174185WNMG080408N-MU AC5015SPVDコーティング難削材0.8AC5015S連続~一般
11,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
44174194WNMG080408N-MU AC5025SPVDコーティング難削材0.8AC5025S断続
11,000
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
44174210WNMG080412N-MU AC6030MCVDコーティングステンレス鋼1.2AC6030M連続~一般
11,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
44174219WNMG080412N-MU AC5005SPVDコーティング難削材1.2AC5005S連続
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174228WNMG080412N-MU AC5015SPVDコーティング難削材1.2AC5015S連続~一般
11,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
44174237WNMG080412N-MU AC5025SPVDコーティング難削材1.2AC5025S断続
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174167WNMG080408N-MU AC6030MCVDコーティングステンレス鋼0.8AC6030M連続~一般
11,000
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする