旋削チップ WNMG-MX

旋削チップ WNMG-MX - 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-MX - 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-MX - 住友電工ハードメタル

切刃強度に優れた断続切削用。

材質CVDコーティング形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16被削材切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種AC8020PRoHS指令(10物質対応)対応切削状況一般ブレーカ記号MX等級記号M内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44174246WNMG080408N-MX AC8020P0.8
10,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
44174255WNMG080412N-MX AC8020P1.2
10,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする