曜日別特売

旋削チップ WNMG-SEW

旋削チップ WNMG-SEW - 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-SEW - 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-SEW - 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-SEW - 住友電工ハードメタル旋削チップ WNMG-SEW - 住友電工ハードメタル

ワイパー刃付きの新高送り仕上用ブレーカ。

形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ被削材勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SEW等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※切込み角95°のホルダをご使用ください。
※加工プログラム補正不要。CNMG型/WNMG型/CCMT型/CPMT型ワイパーインサートはISO規格に準拠しており、ご使用に際して加工プログラムの補正は不要です。
※CNMG型は鈍角側(100°)コーナーについてもワイパー効果を得る事が可能です。
※製品画像は代表画像です。
全13種類を絞り込む
材質
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44174289WNMG060404N-SEW AC8020PCVDコーティング3.816.50.4AC8020P
9,700
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
44174298WNMG060404N-SEW AC810PCVDコーティング3.816.50.4AC810P
9,700
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
44174307WNMG060404N-SEW AC820PCVDコーティング3.816.50.4AC820P
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174316WNMG060404N-SEW AC830PCVDコーティング3.816.50.4AC830P
9,700
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
44174325WNMG060408N-SEW AC8020PCVDコーティング3.816.50.8AC8020P
9,700
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
44174334WNMG060408N-SEW AC810PCVDコーティング3.816.50.8AC810P
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174350WNMG060408N-SEW AC820PCVDコーティング3.816.50.8AC820P
9,700
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174359WNMG060408N-SEW AC830PCVDコーティング3.816.50.8AC830P
9,700
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
44174368WNMG080404N-SEW AC8020PCVDコーティング5.168.70.4AC8020P
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
44174377WNMG080408N-SEW AC8020PCVDコーティング5.168.70.8AC8020P
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
44174386WNMG080412N-SEW AC8020PCVDコーティング5.168.71.2AC8020P
11,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
44174395WNMG080404N-SEW T2500Zコーテッドサーメット5.168.70.4T2500Z
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
44174404WNMG080408N-SEW T2500Zコーテッドサーメット5.168.70.8T2500Z
10,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする