クリーンセット4

クリーンセット4 - 阿部商会クリーンセット4 - 阿部商会

フロア保護マット、ハンドルカバー、フロント用ポリシートカバー、シフトカバーの4点が一箱に!
必須アイテムを一箱にまとめたお手軽セットです。

セット内容フロア保護マット、ハンドルカバー、フロント用ポリシートカバー、シフトカバー 各100枚入り寸法(縦×横)(mm)フロア保護マット:530×420、ハンドルカバー(グリップ):100×600/直径380、フロント座席用ポリカバー:1480×800、シフトカバー:170×125内容量1パック(100セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44179408CK-015
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする