阿部商会
クリーンセット3
こんなお得な商品も!
整備用保護シート 3点セット
モノタロウ
¥
5,998
税込
¥
6,598
(1)
フロア保護マット、ハンドルカバー、フロント用ポリシートカバーの3点が一箱に!
必須アイテムを一箱にまとめたお手軽セットです。
セット内容
フロア保護マット、ハンドルカバー、フロント用ポリシートカバー 各50枚入り
寸法(縦×横)(mm)
フロア保護マット:530×420、ハンドルカバー(グリップ):100×600/直径380、フロント座席用ポリカバー:1480×800
内容量
1パック(50セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44179417
CK-008
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください