阿部商会
ステップテープ
車輌のキズ防止はもちろん、オーディオ等の取付時に車輌を守ります。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.06
長さ(m)
50
粘着剤
アクリル
内容量
1巻(50m)
注意
※強粘着タイプです。ボディには使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44179715
ST-150
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください