アイオン
内窓ハンディモップ拡張アタッチメント
内窓/ダッツシュボードハンディモップ用アタッチメント。拭き取り面積が拡大し拭きやすくなります。
用途
車のガラスクリーナー
材質
ポリプロピレン/ポリウレタン
幅(mm)
120
高さ(mm)
230
奥行(mm)
18
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44200715
925-BK
オープン
¥
549
¥604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください