ワコー
隙間スッキリスポンジ
使い捨て柄付きスポンジ。
用途
車の洗車
材質
ポリウレタンフォーム/PP
幅(mm)
30
高さ(mm)
140
奥行(mm)
14
危険物の類別
非危険物
入数
5個
適合用途
車の洗車
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44200977
CS-99
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください