ワコー
多機能カーケアクロス
使い分けに便利な3枚セット
用途
車の洗車
材質
ポリエステル/ナイロン
入数
3枚
幅(mm)
300
高さ(mm)
400
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44200986
CC-52
400
300
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください